Borestang til stikdrejning 20/3L

Art.-nr.: 274171 20/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Systemnøgle: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 20 mm
    Stikbredde W 2,2; 3 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling ja
    Systemnøgle ja
    tmaks indvendig bearbejdning 3 mm
    Mindste forborings-⌀ Dmin 18 mm
    Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere 35 mm
    Samlet længde L 93 mm
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 274171 20/3L
    EAN/GTIN 4062406577698
    Producentnummer 274171 20/3L

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til skæreplatter nr. 275000275015.

    Anvendelse:

    Til stikdrejning fra diameter Dmin = 14 mm.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven