Indstiksplatte neutral 3 mm

Art.-nr.: 275000 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    173,43  DKK / styk
  • fra 10 styk
    144,53  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 3 mm
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Hjørneradius 0,2 mm
    Type HB9035
    Belægning TiCN
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/o
    Antal skift/skær 1
    Vendeskærsplatteprofil neutral
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 275000 3
    EAN/GTIN 4062406098315
    Producentnummer 275000 3

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG (G)
    K
    80
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    afbrudt
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med slebne flanker.

    Passer til:

    Skærholder nr. 274010274026.
    Borestænger nr. 274170274171.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven