{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Systemnøgle | ja | |
tmaks indvendig bearbejdning | 3 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 18 mm | |
Udhængslængde L1, tilbagetrukne holdere | 35 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
aksial stikning mulig | nej | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 274171 20/2L | |
EAN/GTIN | 4062406790325 | |
Producentnummer | 274171 20/2L |