PENTACUT PCH 24-34 klemholdere 25/24 mm

Art.-nr.: 273924 25/24
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Skaftstørrelse 25 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 6,5 mm
Hovedlængde L1 19,5 mm
Samlet længde L 135 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHR 25-24
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273924 25/24
EAN/GTIN 7291075172089
Producentnummer 2301629

Betegnelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937273939.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven