PCHL 20-24-5 Værktøjsholder til fordybning, notning og afstikning til platter med 5 skærekanter

Art.-nr.: 2302954
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302954
EAN/GTIN 7291075172140
Producentnummer 2302954
L-nummer L23920 2521

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm, skærebredde maks. (CWX) 5,2 mm, skærebredde min. (CWN) 3,21 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 6,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 5,2 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,21 mm
  • Hovedlængde (LH) 21,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle