PENTACUT PCH 24-34 klemholdere 16/34 mm

Art.-nr.: 273924 16/34
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 20 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 10 mm
Hovedlængde L1 31 mm
Samlet længde L 120 mm
HBH 9 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHR 16-34
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273924 16/34
EAN/GTIN 7291075287219
Producentnummer 2302224

Betegnelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937273939.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven