PENTACUT PCH 24-34 klemholdere 20/34 mm

Art.-nr.: 273924 20/34
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftstørrelse / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie PENTACUT
Skaftstørrelse 20 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 10 mm
Hovedlængde L1 31 mm
Samlet længde L 120 mm
HBH 6 mm
CWN-CWX 1,5 mm - 4 mm
aksial stikning mulig nej
Producentbetegnelse PCHR 20-34
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273924 20/34
EAN/GTIN 7291075287134
Producentnummer 2302154

Betegnelse

Passer til:

Skæreforsatser nr. 273937273939.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven