{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HELI-GRIP | |
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | venstre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
aksial stikning mulig | ja | |
Producentbetegnelse | HELIL 1616-3T12 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273767 16/3 | |
EAN/GTIN | 7291075031928 | |
Producentnummer | 2500560 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HELIGRIP HELI klemholdere 16/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.212,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.132,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.158,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1080,24 DKK
540,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja | ja | nej |
Samlet længde L | 135 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 30 | 30 | 31 | 37 | 41 | 33 |
Stikbredde W | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indsatstype | venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |