Stikdrejeholder 45° 16/3

Art.-nr.: 273763 16/3
Rabat
1057,89 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 16 mm
    Stikbredde W 3 mm
    Indsatstype Venstre
    Indvendig køling nej
    tmin 0,7 mm
    min. stikbredde y 0,5 mm
    Funktionsbredde L4 19 mm
    Hovedlængde L1 33 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Skrue 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    aksial stikning mulig nej
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273763 16/3
    EAN/GTIN 4045197869289
    Producentnummer 273763 16/3

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Til fridrejeoperationer direkte på en ansats til at fremstille fristik til gevind- og slibearbejder.

    Bemærk:

    • ⌀Dmin = 30 mm (ved w = 3).
    • ⌀Dmin = 35 mm (ved w = 2 ).
    • Skal kun anvendes med fuldradius-stikdrejeplatte nr. 273735273739.
    • Intet standardiseret frigang iht. DIN 509.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven