Stikplatte Hel radius, CU7025, Stikbredde W: 3mm

Art.-nr.: 273736 3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    195,78  DKK / styk
  • fra 10 styk
    163,15  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 3 mm
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Type CU7025
Belægning ubelagt
Skæremateriale Cermet
Tolerance stikbredde w ±0,03 mm
Skæredybde ap 0,5 mm - 1,2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,18 mm/o
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Vendeskærsplatteprofil neutral
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273736 3
EAN/GTIN 4045197579256
Producentnummer 273736 3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
140
kontinuerlig
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven