{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
maks. ⌀ | 60 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 30 mm | |
Funktionsbredde L4 | 16 mm | |
Hovedlængde L1 | 48 mm | |
Skaftbredde b | 16 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273761 16/4 | |
EAN/GTIN | 4045197719935 | |
Producentnummer | 273761 16/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stikdrejeholder 16/4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.180,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.080,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1132,38 DKK
566,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1.475,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | nej | nej |
Samlet længde L | 150 | 100 | 100 | 84,5 | 92,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | ja | ja |
Hovedlængde L1 | 48 | 35 | 37 | 37,5 | 45,5 |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre |
Indstiksdybde tmaks | 30 | 12 | 20 | 20 | 28 |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |