{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
maks. ⌀ | 60 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 30 mm | |
Funktionsbredde L4 | 26,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 46 mm | |
Skaftbredde b | 25 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273761 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485229 | |
Producentnummer | 273761 25/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stikdrejeholder, Venstre, Skaftbredde / stikbredde w: 25/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1184,53 DKK
871,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
1184,53 DKK
871,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
729,87 DKK
597,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | nej | nej |
Samlet længde L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 120 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 46 mm | 33 mm | 37 mm | 33 mm | 30 mm |
Stikbredde W | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Indsatstype | Venstre | Venstre | Venstre | Venstre | venstre |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |