{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 3 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | nej | |
maks. ⌀ | 60 mm | |
Indstiksdybde tmaks | 30 mm | |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 46 mm | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skrue | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273761 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485212 | |
Producentnummer | 273761 20/3 |