Stikdrejeholder, højre, Skaftbredde / stikbredde w: 20/4mm

Art.-nr.: 273755 20/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaftbredde / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 4 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 20 mm
Funktionsbredde L4 21,5 mm
Hovedlængde L1 40 mm
Skaftbredde b 20 mm
Samlet længde L 125 mm
Skrue 279815 7 (TX30; 8 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 273755 20/4
EAN/GTIN 4045197484901
Producentnummer 273755 20/4
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Bemærk:

Fra stikbredde 6 mm kommer det andet skær i kontakt med emnet ved tmax (5×stikbredde). Der kan opstå riller. Sikker rillefri op til t = 24,5 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven