Stikdrejeholder 20/1,5 mm

Art.-nr.: 273750 20/1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Stikbredde W 1,5 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling nej
    Indstiksdybde tmaks 4,5 mm
    Funktionsbredde L4 21,5 mm
    Hovedlængde L1 29 mm
    Skaftbredde b 20 mm
    Samlet længde L 125 mm
    Skrue 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    aksial stikning mulig ja
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 273750 20/1,5
    EAN/GTIN 4045197720023
    Producentnummer 273750 20/1,5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven