{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 4 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 12 mm | |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | |
Hovedlængde L1 | 37 mm | |
Skaftbredde b | 20 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skrue | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273750 20/4 | |
EAN/GTIN | 4045197484543 | |
Producentnummer | 273750 20/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stikdrejeholder, højre, Skaft- / stikbredde w: 20/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1132,38 DKK
864,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
1132,38 DKK
864,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1132,38 DKK
834,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1132,38 DKK
834,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
666,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
666,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
700,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
700,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
aksial stikning mulig | ja | ja | ja | ja | nej | nej | nej | nej |
Samlet længde L | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 120 mm | 120 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 37 mm | 33 mm | 33 mm | 37 mm | 21,4 mm | 21,4 mm | 30 mm | 30 mm |
Indsatstype | højre | højre | Venstre | Venstre | højre | Venstre | venstre | højre |
Funktionsbredde L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 25,2 mm | 25,2 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |