Stikdrejeholder 12/2 mm

Art.-nr.: 273750 12/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- / stikbredde w (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stikbredde W 2 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling nej
Indstiksdybde tmaks 6 mm
Funktionsbredde L4 12 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Skaftbredde b 12 mm
Samlet længde L 150 mm
Skrue 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
aksial stikning mulig ja
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 273750 12/2
EAN/GTIN 4045197484406
Producentnummer 273750 12/2

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i førsteklasses værktøjsstål (> 1300 N/mm2). I forbindelse med den konvekse plattefastgørelse opnås en optimal modstandskraft mod aksiale og radiale skærekræfter, hvorved overfladekvaliteten og produktiviteten øges markant.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven