{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stikbredde W | 1,5 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Indstiksdybde tmaks | 4,5 mm | |
Funktionsbredde L4 | 8 mm | |
Hovedlængde L1 | 20,5 mm | |
Skaftbredde b | 8 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skrue | 279815 12 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksial stikning mulig | ja | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 273750 8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197766021 | |
Producentnummer | 273750 8/1,5 |