{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | meget afbrudt | |
Spånbryder | T | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 140 m/min | |
Stikbredde W | 6 mm | |
Hjørneradius R | 0,5 mm | |
Type | IC830 | |
Tolerance stikbredde w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Skæredybde ap | 0,6 mm - 3 mm | |
Tilspænding f drejning | 0,22 mm/o - 0,36 mm/o | |
Tilspænding f indstikning | 0,13 mm/o - 0,23 mm/o | |
Tilspænding f aksialstik | 0,12 mm/o - 0,28 mm/o | |
Tilspænding f plandrejning | 0,15 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skæredybde ap min | 0,6 mm | |
Skæredybde ap maks | 3,6 mm | |
Antal skift/skær | 1 | |
Vendeskærsplatteprofil | neutral | |
Serie | HELI-GRIP | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
Producentbetegnelse | GRIP 6005Y IC830 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til stikdrejning |
Artikelnummer | 273405 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 7291075029079 | |
Producentnummer | 6200442 |