• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

GARANT Master Eco klemholder, spændejernsholder, højre, Skaft- /plattestørrelse L: 20/16mm

Art.-nr.: 272004 20/16
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Eco
Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 16 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 30 mm
Samlet længde L 90 mm
Underlagsplatte 1,5° 279819 1
Skrue til underlagsplatte 279824 1
Klo, skrue , O-ring 279835 3
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 272004 20/16
EAN/GTIN 4067263122678
Producentnummer 272004 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven