{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Eco | |
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 279810 2 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272610 1,5 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 271992 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197654472 | |
Producentnummer | 271992 20/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco-skærholder 20/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
1437,16 DKK
408,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1444,68 DKK
380,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 89 mm | 128 mm | 128 mm | 125 mm | 89 mm |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | 30 mm |
Skaftstørrelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Indsatstype | Venstre | højre | Venstre | højre | Venstre |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |