{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde L | 128 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 279810 2 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272600 1,5 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 272001 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197429681 | |
Producentnummer | 272001 20/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skærholder 20/16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 128 | 128 | 125 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Hovedlængde L1 | 30 | 30 | 22 |
Plattestørrelse | 16 | 16 | 16 |
Skaftstørrelse | 20 | 20 | 20 |
Funktionsbredde L4 | 20 | 20 | 20 |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder |