{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 22 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 25 mm | |
Hovedlængde L1 | 36 mm | |
Samlet længde L | 155 mm | |
Spændeskrue til gevindplatte | 279810 3 | |
Underlagsplatte 1,5° | 272606 1,5 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 279824 2 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 272001 25/22 | |
EAN/GTIN | 4045197430502 | |
Producentnummer | 272001 25/22 |