{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | nej | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 22 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Reservedelssæt | 279981 1 | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 272015 20/16 | |
EAN/GTIN | 4045197983039 | |
Producentnummer | 272015 20/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1437,16 DKK
408,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
797,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1444,68 DKK
380,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 125 mm | 89 mm | 128 mm | 128 mm | 89 mm |
Indvendig køling | nej | ja | nej | nej | ja |
Hovedlængde L1 | 22 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skaftstørrelse | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Indsatstype | højre | Venstre | højre | Venstre | Venstre |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |