Der findes et alternativ til dette produkt:

Eco-skærholder 25/22 mm

Art.-nr.: 271992 25/22
Rabat
1655,37 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse L (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Eco
Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 22 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 36 mm
Samlet længde L 107,5 mm
Spændeskrue til gevindplatte 279810 3
Underlagsplatte 1,5° 272616 1,5
Spændeskrue til underlagsplatte 279824 2
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 271992 25/22
EAN/GTIN 4045197654595
Producentnummer 271992 25/22

Betegnelse

Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900319886.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven