Mini-stikplatte til indstikning, indvendig fuldradius højre 8/2,0 mm

Art.-nr.: 270050 8/2,0
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    176,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    146,76  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin / w (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 8 mm
Type HB720
Plattestørrelse ⌀ d 6 mm
Stikbredde W 2 mm
Plattetykkelse T 3,6 mm
Spids-midte-afstand L3 4,8 mm
Radius R 1 mm
Maks. skæredybde tmaks 1 mm
Tilspænding f 0,02 mm/o - 0,03 mm/o
Serie Mini
Skæremateriale HM
Produkttype Mini-skifteskæreplatte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 270050 8/2,0
EAN/GTIN 4062406566227
Producentnummer 270050 8/2,0

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven