Borestang, stål 4/S4 mm

Art.-nr.: 268717 4/S4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀/plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaft-⌀ Ds 4 mm
    Plattestørrelse 4 mm
    Indsatstype højre
    Indv. drejedybde op til 3×D
    Norm Fabriksstandard
    Indvendig køling ja
    ISO-kode holder A04X SCLDR/LS4
    Indstillingsvinkel κ 97 grader
    passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
    Mindste forborings-⌀ Dmin 4,57 mm
    Midterforskydning L3 2,41 mm
    Spændehøjde L2 3,58 mm
    Samlet længde L 65 mm
    Udhængslængde L1 12 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 10
    Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268717 4/S4
    EAN/GTIN 4045197923714
    Producentnummer 268717 4/S4

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven