Borestænger HM 85/S4 mm

Art.-nr.: 268712 85/S4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 4 mm
Indsatstype højre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08K SCLDR/LS4
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter CDCT S4010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,05 mm
Midterforskydning L3 4,5 mm
Spændehøjde L2 7,49 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 10
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268712 85/S4
EAN/GTIN 4045197545749
Producentnummer 268712 85/S4

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven