GPCT S50104 HB7125-1

Art.-nr.: 268570 HB7125-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,22  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
563 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte GPCT S50104
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HB7125-1
    Skæremateriale HM
    Belægning ubelagt
    Primær anvendelse M
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder VS
    Skæredybde ap 0,05 mm - 0,35 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,23 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 140 m/min
    Antal skift/skær 2
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268570 HB7125-1
    EAN/GTIN 4062406057602
    Producentnummer 268570 HB7125-1

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerlig
     
    uregelmæssig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven