Borestænger HSS 65/S5 mm

Art.-nr.: 268726 65/S5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 5×D
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 5×D
Skæremateriale HSS
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder AH0712H SGLPR/LS5
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter GPCT S5010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 9,15 mm
Midterforskydning L3 5,6 mm
Spændehøjde L2 11,15 mm
Halsbredde L4 7 mm
Hovedlængde L1 25 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 6
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268726 65/S5
EAN/GTIN 4045197545817
Producentnummer 268726 65/S5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven