GPCT S50102 HU7310

Art.-nr.: 268560 HU7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    125,08  DKK / styk
  • fra 10 styk
    104,22  DKK / styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte GPCT S50102
Hjørneradius 0,2 mm
Type HU7310
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AF
Skæredybde ap 0,05 mm - 1,6 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 300 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268560 HU7310
EAN/GTIN 4062406057510
Producentnummer 268560 HU7310

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven