Borestænger HM 85/S5 mm

Art.-nr.: 268736 85/S5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 8 mm
Plattestørrelse 5 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E08K SGLPR/LS5
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter GPCT S5010.
Mindste forborings-⌀ Dmin 10,72 mm
Midterforskydning L3 6,4 mm
Spændehøjde L2 7,49 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 6
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268736 85/S5
EAN/GTIN 4045197562630
Producentnummer 268736 85/S5

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven