Borestænger HM 100/06 mm

Art.-nr.: 268736 100/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udhængslængde / plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ Ds 12 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype Venstre
Indv. drejedybde op til 8×D
Skæremateriale HM
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling ja
ISO-kode holder E12M SGLCR/L06
Indstillingsvinkel κ 95 grader
passende vendeskærsplatter GCCT 06020.
Mindste forborings-⌀ Dmin 15,52 mm
Midterforskydning L3 9,15 mm
Spændehøjde L2 11,33 mm
Samlet længde L 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 11
Anvendelse Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268736 100/06
EAN/GTIN 4045197545909
Producentnummer 268736 100/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven