{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | WCHX040102 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | HU70AL | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | N | |
Sekundær anvendelse | K | |
Type | ALU | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 300 m/min - 600 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 180 m/min | |
passer til værktøjs-⌀ Dc | 8 mm | |
Antal skift/skær | 3 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 268472 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197470287 | |
Producentnummer | 268472 ALU |