{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „5-i-1” | |
Nominel ⌀ D | 20 mm | |
Indsatstype | højre | |
Indvendig køling | ja | |
Borings ⌀ -tolerance D | 0/+0,33 mm | |
Udhængslængde LA | 56 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Nyttelængde L1 | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Vendeskærsplatte nr. 268472 − 268496 | WCHX 10T3.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 35 | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268467 20 | |
EAN/GTIN | 4045197470171 | |
Producentnummer | 268467 20 |