ZCMX 070304 HBZ120

Art.-nr.: 268439 HBZ120
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    123,37  DKK / styk
  • fra 10 styk
    102,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 070304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ120
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 14 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268439 HBZ120
EAN/GTIN 4067263802617
Producentnummer 268439 HBZ120

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven