ZCMX 070304, Type: HBZ310

Art.-nr.: 268439 HBZ310
Rabat
159,58 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    144,83  DKK 159,58 DKK / styk
  • fra 10 styk
    120,69  DKK 132,98 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 070304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f drejning 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,3 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 14 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268439 HBZ310
EAN/GTIN 4067263802648
Producentnummer 268439 HBZ310

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven