ZCMX 070304 HUZ310

Art.-nr.: 268439 HUZ310
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,98  DKK / styk
  • fra 10 styk
    116,67  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 070304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HUZ310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f drejning 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,3 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 14 mm
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268439 HUZ310
EAN/GTIN 4067263802631
Producentnummer 268439 HUZ310

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven