ZCMX 070304 HBZ030

Art.-nr.: 268439 HBZ030
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    121,88  DKK / styk
  • fra 10 styk
    101,62  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 070304
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ030
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 14 mm
Belægning belagt
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Grovsletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268439 HBZ030
EAN/GTIN 4067263802297
Producentnummer 268439 HBZ030

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven