GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: DM/5

Art.-nr.: 264839 DM/5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SCLCL
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 50 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 29 mm
Vendeplatteskrue 269028 49
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264839 DM/5
EAN/GTIN 4067263707981
Producentnummer 264839 DM/5

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Mute" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven