{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | PWLNL | |
passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. | |
Angrebsvinkel | 95 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 33 mm | |
Knæled | 259015 18 | |
Knæledsskrue | 259018 18 | |
Underlægsplade | 269005 16 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264839 DM/4 | |
EAN/GTIN | 4067263707974 | |
Producentnummer | 264839 DM/4 |