Der findes et alternativ til dette produkt:

GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved DM/50

Art.-nr.: 264839 DM/50
Rabat
1929,52 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Mute
Indsatstype Venstre
System DM
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SVUCL
passende vendeskærsplatter VC.. 1604..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 49 mm
Midterforskydning L3 27 mm
Samlet længde L 32 mm
Underlægsplade 259033 5
Skrue til underlagsplatte 269015 2
Vendeplatteskrue 269023 3
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264839 DM/50
EAN/GTIN 4251414902961

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "Master Mute" Se alle
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
    System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven