{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
System | DM | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | DIL | |
passende vendeskærsplatter | 22 | |
Angrebsvinkel | 90 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 48 mm | |
Midterforskydning L3 | 25 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Underlægsplade | 279820 4 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 2 | |
Klo, skrue , O-ring | 279835 4 |
Artikelnummer | 264839 DM/52 | |
EAN/GTIN | 4251414902893 | |
Producentnummer | 264839 DM/52 |