{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | PTFNL | |
passende vendeskærsplatter | TN.. 1604.. | |
Angrebsvinkel | 91 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 26 mm | |
Knæled | 259015 20 | |
Knæledsskrue | 259018 19 | |
Underlægsplade | 269005 15 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264839 DM/3 | |
EAN/GTIN | 4067263707967 | |
Producentnummer | 264839 DM/3 |