{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Mute | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
Skære- / skillested | 40 mm | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SCLCL | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 1204.. | |
Angrebsvinkel | 95 grader | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 49 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 32 mm | |
Underlægsplade | 259033 2 | |
Skrue til underlagsplatte | 269015 2 | |
Vendeplatteskrue | 269023 4 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 264839 DM/46 | |
EAN/GTIN | 4251414902428 | |
Producentnummer | 264839 DM/46 |