Skærehoved ST/9

Art.-nr.: 264827 ST/9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 11 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 25 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SDQCL
passende vendeskærsplatter DC.. 11T3..
Angrebsvinkel 107,5 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Samlet længde L 35 mm
Vendeplatteskrue 320626 S05/07
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/9
EAN/GTIN 2050002059337
Producentnummer 260311 25/11

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven