Skærehoved ST/4

Art.-nr.: 264827 ST/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 15 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 32 mm
ISO-kode vendeskærsplatte PDUNL
passende vendeskærsplatter DN.. 1506..
Angrebsvinkel 93 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Samlet længde L 35 mm
Knæled 320612 P05
Knæledsskrue 320611 P05
Fjederstift 320618 P05
Underlægsplade 320610 P05
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/4
EAN/GTIN 2050002059290
Producentnummer 250623 32/15

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven