Skærehoved ST/2

Art.-nr.: 264827 ST/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 32 mm
ISO-kode vendeskærsplatte PCLNL
passende vendeskærsplatter CN.. 1204..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 40 mm
Midterforskydning L3 22 mm
Samlet længde L 35 mm
Knæled 320612 P01
Knæledsskrue 320611 P01
Fjederstift 320618 P01
Underlægsplade 320610 P01
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/2
EAN/GTIN 2050001912114
Producentnummer 250033 32/12

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven