Skærehoved ST/6

Art.-nr.: 264827 ST/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

System / plattestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Skære- / skillested 25 mm
ISO-kode vendeskærsplatte SCLCL
passende vendeskærsplatter CC.. 1204..
Angrebsvinkel 95 grader
Mindste forborings-⌀ Dmin 32 mm
Midterforskydning L3 17 mm
Samlet længde L 35 mm
Vendeplatteskrue 320620 S01
Vendeplattetilknytning højre og neutral
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264827 ST/6
EAN/GTIN 2050002059313
Producentnummer 260013 25/12

Betegnelse

Passer til:

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven