{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVVCN 2525M16 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 1604.. | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 12,5 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 38 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 2 | |
Underlægsplade | 269005 8 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 72,5 grader | |
Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261317 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197653949 | |
Producentnummer | 261317 25/16 |